絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • アメリカン電機(12)
  • エスコ(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • 明工社(6)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(3)
  • カナレ電気(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 未来工業(1)
  • マサル工業(1)
  • パナソニック電工(1)
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm 神保電器はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm神保電器
99税込109
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本
はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm 神保電器はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm神保電器
109税込120
1個
当日出荷
プレート 神保電器プレート神保電器
649税込714
1個
3日以内出荷
NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器
379税込417
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
219税込241
1個
3日以内出荷
ブラックタイプ1連用
はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm神保電器
99税込109
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
ブランクプレート4連 神保電器ブランクプレート4連神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.07MB)
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
829税込912
1個
3日以内出荷
送り端子付
仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】11
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
429税込472
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ブラック
簡易固定形 はさみ金具 神保電器簡易固定形 はさみ金具神保電器(1件のレビュー)
98税込108
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
ゴムパッキン 1連用 神保電器ゴムパッキン 1連用神保電器
389税込428
1個
欠品中
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
端末用直列ユニット 神保電器端末用直列ユニット神保電器
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から35日以内出荷
トリプルコンセント(シボ加工 神保電器トリプルコンセント(シボ加工神保電器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
関連資料(0.09MB)
スイッチプレート 神保電器スイッチプレート神保電器
429税込472
1個ほか
3日以内出荷
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
339税込373
1個
3日以内出荷
ピュアホワイト
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用神保電器
219税込241
1個
欠品中
付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器上下はさみ金具 17 21mm用神保電器
99税込109
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
ハサミ金具 神保電器ハサミ金具神保電器
90税込99
1個
翌日出荷
非常コンセントシール 神保電器非常コンセントシール神保電器
679税込747
1箱(10個)
3日以内出荷
文字色縦(mm)10横(mm)20関連資料(0.02MB)地色
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
埋込抜け止コンセント用シール 神保電器埋込抜け止コンセント用シール神保電器
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
枚数10枚入り文字色地色透明
埋込スイッチ 両切 神保電器埋込スイッチ 両切神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
埋込USB給電用コンセント 神保電器埋込USB給電用コンセント神保電器
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料(0.1MB)
印刷プレート 神保電器印刷プレート神保電器
369税込406
1個
3日以内出荷
保安灯+3口プレート 神保電器保安灯+3口プレート神保電器
659税込725
1個
3日以内出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
保安灯用プレート 神保電器保安灯用プレート神保電器
329税込362
1個
3日以内出荷
保安灯用
関連資料(0.03MB)
プレート3+3 神保電器プレート3+3神保電器
329税込362
1個
3日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
タイプ2連用関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
関連資料(0.03MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
989税込1,088
1個
3日以内出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
ニューメタルプレート 神保電器ニューメタルプレート神保電器
459税込505
1個ほか
3日以内出荷
スイッチ・コンセントプレート 神保電器スイッチ・コンセントプレート神保電器
309税込340
1個
3日以内出荷
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
899税込989
1個
3日以内出荷
【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1
エレガンスプレート ミニ 神保電器エレガンスプレート ミニ神保電器
259税込285
1個ほか
3日以内出荷
全幅(mm)65全高(mm)80
Wコンセント 神保電器Wコンセント神保電器
269税込296
1個ほか
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
2連プレート 神保電器2連プレート神保電器
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷
ライトベージュタイプ2連用関連資料(0.03MB)
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用神保電器
319税込351
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用神保電器
129税込142
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52アズワン品番64-9692-26
ゴムパッキン 2連用 神保電器ゴムパッキン 2連用神保電器
979税込1,077
1個
3日以内出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品