3ページ目: 配線器具部品

402件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具東芝ライテック
79税込87
1個
5日以内出荷
付属品ねじ2本(M4×35)
端末用直列ユニット 神保電器端末用直列ユニット神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
フロアプレート交換用金具 Panasonic(パナソニック)フロアプレート交換用金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
圧着端子 38SQ アメリカン電機圧着端子 38SQアメリカン電機
729税込802
1個
当日出荷
ML家具・機器用取付金具2コ用 明工社ML家具・機器用取付金具2コ用明工社
82税込90
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムパッキン Panasonic(パナソニック)防水ゴムパッキンPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
対象機種WK2103材質特殊軟質塩ビグレー
簡易耐火スイッチプレート 神保電器簡易耐火スイッチプレート神保電器
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込スイッチ 両切 神保電器埋込スイッチ 両切神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2関連資料(0.06MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
25,980税込28,578
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込USB給電用コンセント 神保電器埋込USB給電用コンセント神保電器
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
両口コンセント 神保電器両口コンセント神保電器
549税込604
1個
45日以内出荷
仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15関連資料(0.18MB)
プレート3口 神保電器プレート3口神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュタイプ1連用関連資料(0.03MB)
プレート12口 神保電器プレート12口神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ピュアホワイトタイプ4連用関連資料(0.04MB)
スイッチ・コンセントプレート 神保電器スイッチ・コンセントプレート神保電器
239税込263
1個
翌々日出荷
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
送り端子付
仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】11
シングルコンセントセット 神保電器シングルコンセントセット神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
ピュアホワイト
Wコンセント 神保電器Wコンセント神保電器
259税込285
1個ほか
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(2コ用)Panasonic(パナソニック)
469税込516
1個
欠品中
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ハサミ金具 小 ELPAハサミ金具 小ELPA
93税込102
1個
翌々日出荷
サイズ:小壁厚:5~10mm用ボックスなし工事用
EMCケーブルグランド TRUSCOEMCケーブルグランドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フル端子式 2極中継型端子台 固定金具付 Panasonic(パナソニック)フル端子式 2極中継型端子台 固定金具付Panasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極中継型定格電圧(V)300定格電流(A)20
フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
プレート用継枠(1連用/12mm厚) エスコプレート用継枠(1連用/12mm厚)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)70(W)×120(H)×12(T)
ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)ケーブル配線用付属品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
MLはさみ金具 明工社MLはさみ金具明工社
66税込73
1個
5日以内出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト カメダデンキUボルトカメダデンキ
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
配管用のUボルトです。
材質ねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)表面仕上げユニクロ
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用神保電器
189税込208
1個
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
上下はさみ金具 10 16mm用 神保電器上下はさみ金具 10 16mm用神保電器
90税込99
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-38
簡易固定形 はさみ金具 神保電器簡易固定形 はさみ金具神保電器(1件のレビュー)
75税込83
1個
翌日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm 神保電器はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm神保電器
76税込84
1個
3日以内出荷
付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-13
ゴムパッキン 2連用 神保電器ゴムパッキン 2連用神保電器
899税込989
1個
3日以内出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
取付金具 エスコ取付金具エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-31関連資料仕様(0.04MB) 図面(0.14MB)
保護カバープレート専用非常用押ボタン 東芝ライテック保護カバープレート専用非常用押ボタン東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ニューホワイトタイプEG端子電源6A-250V(両切)適合プレートNWD5710(WW)

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品