7ページ目: 配線器具部品

396件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレガンスプレート印刷 神保電器エレガンスプレート印刷神保電器
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
対応1連用適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
エレガンスプレートカバー印刷 神保電器エレガンスプレートカバー印刷神保電器
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
全幅(mm)70全高(mm)120
エレガンスプレート ミニ 神保電器エレガンスプレート ミニ神保電器
219税込241
1個ほか
翌々日出荷
全幅(mm)65全高(mm)80
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュ関連資料(0.03MB)
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
取付枠付
仕様丸形、ブランクライトベージュ外径(Φmm)105関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】6
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠厚さ(mm)6
エレガンスカセットプレート 神保電器エレガンスカセットプレート神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
ピュアホワイト穴径(Φmm)9全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用、ノズル用(Φ9)関連資料(0.03MB)
Wコンセント絶縁取付枠付 神保電器Wコンセント絶縁取付枠付神保電器
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)16.9推奨ねじ径M3.5差込口2関連資料(0.1MB)絶縁枠突き出し長さ(mm)【表面枠】8
SWプレート5連 神保電器SWプレート5連神保電器
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ5連用関連資料(0.04MB)
SWプレート4連 神保電器SWプレート4連神保電器
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ4連用関連資料(0.04MB)
SWプレート3連 神保電器SWプレート3連神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ3連用関連資料(0.03MB)
SWプレート2連 神保電器SWプレート2連神保電器
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ2連用関連資料(0.03MB)
SWプレート 神保電器SWプレート神保電器
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ1連用関連資料(0.03MB)
SUSTEプレート 神保電器SUSTEプレート神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
SCプレート 神保電器SCプレート神保電器
189税込208
1個
翌々日出荷
SCコンビプレート 神保電器SCコンビプレート神保電器
329税込362
1個
翌々日出荷
ブラック
RS用パネル 神保電器RS用パネル神保電器
319税込351
1個
翌々日出荷
ブラック
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
18,980税込20,878
1個
34日以内出荷
正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。
調光方式正位相制御方式(~5A)
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
消灯対応出力なし
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
逆位相制御方式のライトコントロールは、調光器特有の”うなり音”が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし
調光方式逆位相制御方式(~2A)
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
4,498税込4,948
1個
34日以内出荷
遅れ機能なし上記結線図例の特長一台の換気扇に対して、スイッチは洗面所側・トイレ側とそれぞれの場所に設置しています。トイレまたは洗面所の換気扇スイッチをどこか1箇所でもONにすると換気扇が起動します。通電表示はONしている場合のみ赤く点灯します。換気扇停止中、各所の換気扇スイッチはガイドランプが緑色に点灯し、位置表示します。換気扇スイッチの通電表示・位置表示が共に消灯すると、他方のスイッチで換気扇が運転中である事を示します。
ピュアホワイトスイッチ【電子式スイッチ】WJ-KPFC(2コモジュール)定格1.5A/100V AC最大負荷(W)【換気扇】5~100【白熱灯】5~150【蛍光灯(インバータ)】10~65関連資料(0.07MB)
Jワイド用プレート4個用 神保電器Jワイド用プレート4個用神保電器
839税込923
1個
翌々日出荷
ライトベージュ関連資料(0.04MB)
Jワイド用プレート3個用 神保電器Jワイド用プレート3個用神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
関連資料(0.04MB)
Jワイド用プレート2個用 神保電器Jワイド用プレート2個用神保電器
279税込307
1個
翌々日出荷
関連資料(0.03MB)
Jワイド用プレート1個用 神保電器Jワイド用プレート1個用神保電器
719税込791
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.03MB)
Jワイド片切低ワットガイドS 神保電器Jワイド片切低ワットガイドS神保電器
1,698税込1,868
1個
34日以内出荷
チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
定格0.5A/300V関連資料(0.09MB)
Jワイド印刷プレート2個用 神保電器Jワイド印刷プレート2個用神保電器
969税込1,066
1個
翌々日出荷
関連資料(0.03MB)
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
取付枠WJK-1別売
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
619税込681
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
Jワイド化粧プレート 神保電器Jワイド化粧プレート神保電器
829税込912
1箱(10個)
翌々日出荷
Jワイドプレート 神保電器Jワイドプレート神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
保安灯+コンセント用
関連資料(0.04MB)
Jワイドプレート 神保電器Jワイドプレート神保電器
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
保安灯用
関連資料(0.03MB)
Jワイドプレート 神保電器Jワイドプレート神保電器
279税込307
1個ほか
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
Jワイドプレート 神保電器Jワイドプレート神保電器
299税込329
1個ほか
翌々日出荷
Jワイドカバープレート 神保電器Jワイドカバープレート神保電器
829税込912
1箱(10個)
翌々日出荷
ライトベージュ関連資料(0.05MB)
Jワイド 簡易耐火枠 神保電器Jワイド 簡易耐火枠神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
5連用プレート 神保電器5連用プレート神保電器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
チョコプレート寸法(mm)120×254開口寸法(mm)95×239(ボックス取付け)

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品