絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(1)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 40(1)
  • 70(1)
揚程(m)
  • 4.2
  • 2.2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.2(4)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 7.1(4)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.7(4)
  • 15(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
家庭用水中ポンプとは、庭木への散水、池の循環や排水などに利用する家庭用ポンプです。ポンプの中では比較的価格が手ごろで水の汲み上げが速いものに人気が集中しています。ワンタッチでストレーナが取り外しできるタイプは、手入れが簡単なことが特徴。コンパクトながらパワフルで、腐食にも強い樹脂製の水中ポンプは、清水用に最適です。水中にポンプ全体を入れるタイプは、騒音が少なく、さらに呼び水が要らないため、簡単に使うことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
各種排水(1)
清水(1)
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40

家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

家庭用水中ポンプ