絞り込み
ブランド
  • PROSTYLE
  • ノーブランド(6)
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • ナカトミ(2)
  • セフティー3(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • アラム(1)
  • YUYPRO(1)
使用液
  • 汚水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 64(1)
  • 73(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
揚程(m)
  • 5.2(1)
  • 7(1)
  • 7.1(1)
  • 9.7(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
汚水(1)
清水(1)
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5

家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

家庭用水中ポンプ