絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)(11)
  • 寺田ポンプ製作所(9)
  • 鶴見製作所(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
種類
  • うず巻ポンプ(2)
  • セルプラポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(14)
  • 80(17)
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100(1)
  • AC200(24)
  • AC220(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 1.5(8)
  • 2.2(9)
  • 3.7(13)
  • 4.4(1)
  • 5.5(7)
  • 7.5(8)
  • 11(7)
  • 15(4)
  • 18.5(1)
0.75・1.5・2.2・3.7・4.4・5.5・7.5・11・15・18.5
吐出量(L/min)
  • 450
  • 40(16)
  • 100(28)
  • 110(25)
  • 120(17)
  • 140(20)
  • 160(26)
  • 180(21)
  • 200(33)
  • 220(20)
  • 250(39)
  • 280(21)
  • 320(23)
  • 400(33)
  • 500(25)
  • 600(21)
  • 700(17)
  • 800(20)
  • 1000(23)
  • 1400(17)
揚程(m)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7.5(5)
  • 8.8(4)
  • 9.5(7)
  • 11.5(4)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(2)
  • 15(3)
  • 15.5(4)
  • 16(2)
  • 19.2(2)
  • 20(2)
  • 20.5(2)
  • 22(2)
  • 24.5(2)
5・6・7.5・8.8・9.5・11.5・12.5・12.7・13・13.5・14・14.5・15・15.5・16・19.2・20・20.5・22・24.5・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 各種排水(3)
  • 工業用水(1)
  • 汚水(5)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 海水(1)
  • 清水(7)
  • 薬品・溶剤(1)
各種排水・工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(1)
自吸ポンプ(1)
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
定圧給水ユニット DSME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DSME型エバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40周囲温度(℃)0~40保護方式IP44(屋外)周囲湿度(%)85以下(結露なきこと)
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形川本ポンプ(川本製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形川本ポンプ(川本製作所)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から37日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付寺田ポンプ製作所
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型鶴見製作所
839,800税込923,780
1台
61日以内出荷
すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
水中タービンポンプ T型 鶴見製作所水中タービンポンプ T型鶴見製作所
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷
中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
清水用渦巻ポンプ TON型 鶴見製作所清水用渦巻ポンプ TON型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
61日以内出荷
ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形川本ポンプ(川本製作所)
949,800税込1,044,780
1台
3日以内出荷
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形川本ポンプ(川本製作所)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形川本ポンプ(川本製作所)
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷から42日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ GS-M形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS-M形川本ポンプ(川本製作所)
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製立型タービンポンプ KVS形川本ポンプ(川本製作所)
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
Pラインポンプ PE(2)形 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ PE(2)形川本ポンプ(川本製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
配管したままでメンテナンスが可能。 ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。 ポンプの耐久性を向上。 自吸能力をさらに追及。
用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K、薄型電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
979,800税込1,077,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ