絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • 三相電機(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • 日立産機システム(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • テラル(1)
  • 丸山製作所(1)
種類
  • うず巻ポンプ(3)
  • セルプラポンプ(1)
  • 冷温水循環ポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(3)
吐出口径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 65(8)
  • 80(10)
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100(1)
  • AC200(17)
  • AC220(3)
  • AC400(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 1.5(5)
  • 2.2(9)
  • 3.3(1)
  • 3.7(6)
  • 5.5(3)
  • 7.5(1)
  • 11(2)
0.75・1.5・2.2・3.3・3.7・5.5・7.5・11
吐出量(L/min)
  • 600
  • 40(16)
  • 100(28)
  • 110(25)
  • 120(17)
  • 140(20)
  • 160(26)
  • 180(21)
  • 200(33)
  • 220(20)
  • 250(39)
  • 280(21)
  • 320(23)
  • 400(33)
  • 450(26)
  • 500(25)
  • 700(17)
  • 800(20)
  • 1000(23)
  • 1400(17)
揚程(m)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
  • 11(4)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 21.5(3)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 28.5(2)
  • 30(2)
  • 30.5(3)
10・10.5・11・11.5・12・12.7・14・14.5・15・18・19・20・21・21.5・22・26・28・28.5・30・30.5・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 工業用水(2)
  • 汚水(5)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 海水(2)
  • 清水(9)
  • 薬品・溶剤(1)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(3)
セルプラポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(1)
自吸ポンプ(3)
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所泥水用エンジンポンプ TED型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。
JD型モートルポンプ 日立産機システムJD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)小型渦巻ポンプ GE-C形川本ポンプ(川本製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
エンジンポンプ 丸山製作所エンジンポンプ丸山製作所
63,900税込70,290
1台
4日以内出荷
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ日立産機システム
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷から101日以内出荷
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)三相
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ三相電機
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
689,800税込758,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ