絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所(7)
  • 寺田ポンプ製作所(7)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(6)
  • 三相電機(3)
  • テラル(2)
  • 日立(1)
  • 日立産機システム(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • ToyoPumps(1)
種類
  • うず巻ポンプ(5)
  • アイラインポンプ(1)
  • セルプラポンプ(2)
  • ラインポンプ(1)
  • 冷温水循環ポンプ(1)
  • 水陸両用ポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(9)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(6)
  • AC200(25)
  • AC220(3)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.37(2)
  • 0.4(6)
  • 0.45(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(8)
  • 2.2(3)
  • 3.7(3)
  • 5.5(4)
  • 7.5(3)
吐出量(L/min)
  • 40(2)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 140(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 250(5)
  • 300(2)
  • 400(5)
  • 500(4)
  • 600(3)
  • 1000(1)
  • 1080(1)
  • 1200(3)
  • 1500(2)
  • 2300(2)
  • 84000(2)
40・85・90・100・110・120・140・180・200・250・300・400・500・600・1000・1080・1200・1500・2300・84000・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
  • 10
  • 7.5(19)
  • 8(24)
  • 9.5(19)
  • 10.5(18)
  • 11.5(20)
  • 12(24)
  • 13(25)
  • 14(24)
  • 14.5(26)
  • 15(27)
  • 18(20)
  • 19(25)
  • 20(26)
  • 22(23)
  • 25(22)
  • 28(18)
  • 30(30)
  • 32(19)
  • 35(29)
使用液
  • 各種排水(3)
  • 工業用水(3)
  • 汚水(2)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 海水(2)
  • 清水(7)
  • 薬品・溶剤(2)
各種排水・工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
アイラインポンプ(1)
うず巻ポンプ(5)
セルプラポンプ(2)
ラインポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(1)
水陸両用ポンプ(1)
自吸ポンプ(2)
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCR型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.29MB)
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
669,800税込736,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
自吸タービンポンプ GS-M形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS-M形川本ポンプ(川本製作所)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製直結多段タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形寺田ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
清水用渦巻ポンプ TON型 鶴見製作所清水用渦巻ポンプ TON型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
61日以内出荷
ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
549,800税込604,780
1台
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)0.4種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10/7騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機防滴保護形吐出量(m3/min)0.1/0.2設置場所屋内設置
立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型鶴見製作所
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.32MB)
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
579,800税込637,780
1台
40日以内出荷
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
東洋陸上スラリーポンプ VH型 ToyoPumps東洋陸上スラリーポンプ VH型ToyoPumps
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所循環ポンプ TPHZ型鶴見製作所
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ日立産機システム
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷から101日以内出荷
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
ラインポンプ 寺田ポンプ製作所ラインポンプ寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ三相電機
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
自動式給湯加圧ポンプ 日立自動式給湯加圧ポンプ日立(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
給湯の圧力不足を軽減。
仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース セムコーポレーション自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエースセムコーポレーション
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。 ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群! コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。 低騒音電動機で静かな運転音。 メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。
用途水処理プラント設備に。 水産関係の海水の移送に。 表面処理関係の装置組込に。 その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。質量(kg)11構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール電動機全閉外扇屋外/直動取扱液清水、化学液、海水材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP液温(℃)0~40電源仕様200V3Φ
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
739,800税込813,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ