絞り込み
ブランド
  • 正和(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 1
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.25(1)
  • 0.35(3)
  • 0.4(1)
  • 0.6(4)
  • 2(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
ハンドポンプ HLA7形 正和ハンドポンプ HLA7形正和
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]タンク容量(L)1吐出量(cm3/ストローク)1~7吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)0.8
ミニサイクルポンプ SSMA形 正和ミニサイクルポンプ SSMA形正和
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
吐出量は2cm3又は3cm3の固定形間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類タンク容量1Lのコンパクトタイプ SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
油用ポンプ