絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • 正和(12)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • PIUSI(3)
  • RS PRO(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 工進(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • GRACO(グラコ)(1)
使用液
  • その他(3)
  • オイル(12)
  • 水道水(2)
  • 灯油(6)
  • 軽油(7)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(12)
その他(3)
水道水(2)
灯油(6)
軽油(7)
FC製電動ハンディポンプ アクアシステムFC製電動ハンディポンプアクアシステム
129,800税込142,780
1個
当日出荷
安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに電源(V)AC100トラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプアクアシステム
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。 緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。 軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体駆動方式手動式
ウィングポンプ キング印 アクアシステムウィングポンプ キング印アクアシステム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
ウィングポンプ ヤツナミ アクアシステムウィングポンプ ヤツナミアクアシステム
48,980税込53,878
1台
当日出荷
各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ハンディホースセットG(軽油・オイル用) アクアシステムハンディホースセットG(軽油・オイル用)アクアシステム
77,980税込85,778
1台
当日出荷
ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
エア式FC製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油 アクアシステムエア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油アクアシステム
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ アクアシステムハンディ電動オイルポンプ汎用タイプアクアシステム
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100Vアクアシステム
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
トラスコ品番509-5808材質本体:FC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)電力(W)550使用圧力(MPa)0.15最大吐出量(L/min)46(1cP時)電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ウィンクポンプ ヤツナミNo.0 アクアシステムウィンクポンプ ヤツナミNo.0アクアシステム
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
〈WPシリーズ〉 各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで) 電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油にトラスコ品番850-9853材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)接続口径Rc1/2質量(kg)5.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ウィングポンプ 全砲金 アクアシステムウィングポンプ 全砲金アクアシステム
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
ウィングポンプ アクアシステムウィングポンプアクアシステム
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ 溶剤用アクアシステム
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ハンディベーンポンプ オイル用 アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ オイル用アクアシステム
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
油用ポンプ