絞り込み
ブランド
  • イワキ
  • 安永エアーポンプ(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • アズワン(9)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(8)
  • テクノ高槻(7)
  • E.M.P(6)
  • 日東工器(5)
  • 工進(4)
  • 正和(2)
  • 光明理化(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ALITA(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • アンレット(1)
  • 日本電興(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
使用液
  • 空気(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム式エアーポンプ APN イワキダイアフラム式エアーポンプ APNイワキ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)流体空気電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
エアーポンプ(電磁式) イワキエアーポンプ(電磁式)イワキ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
エアーポンプ