絞り込み
ブランド
  • 共立機巧(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出量(L/min)
  • 60(1)
揚程(m)
  • 12
  • 1(1)
  • 2(39)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 5(20)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(5)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • その他(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)共立機巧
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
ドラム缶用ポンプ