絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(3)
使用液
  • 灯油(3)
  • 軽油(3)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
吐出量(L/min)
  • 46(3)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 0.002(1)
  • 0.385(1)
  • 0.5(5)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.904(1)
  • 0.943(2)
  • 1(6)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(10)
  • 1.3(3)
  • 1.32(1)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 2(45)
  • 2.4(7)
揚程(m)
  • 2(3)
  • 10(3)
2・10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量ポンプシステム アクアシステム計量ポンプシステムアクアシステム
279,800税込307,780
1台
当日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式アクアシステム
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式アクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ドラム缶用ポンプ