絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(3)
  • 工進(8)
  • 三宅化学(8)
  • 共立機巧(7)
  • レオナ(7)
  • アズワン(6)
  • 名東化工機(6)
  • センタック(6)
  • タカギ(4)
  • エスコ(3)
  • エレポン化工機(3)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(3)
  • 昭栄(2)
  • TRUSCO(2)
  • ケニス(2)
  • 德信洋行(DUKSHIN)(2)
  • コクゴ(1)
  • タクミナ(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
使用液
  • オイル(1)
  • 薬品・溶剤(4)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
ホース長さ(m)
  • 0.35(2)
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプレッシャーペールポンプ アクアシステムエアプレッシャーペールポンプアクアシステム
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。吐出量(L/min)190(1cP時)使用可能粘度(cP)5000
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT アクアシステムハンドピストンポンプ ペールポンプSXTアクアシステム
47,980税込52,778
1個
当日出荷
1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
電動ペールポンプ アクアシステム電動ペールポンプアクアシステム
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
低粘度液体を素早く移送引火性の高い液体も安全に移送20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用 アクアシステム手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用アクアシステム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ペール缶用ポンプ