絞り込み
ブランド
  • 昭栄
  • モノタロウ(3)
  • 工進(8)
  • 三宅化学(8)
  • 共立機巧(7)
  • レオナ(7)
  • アズワン(6)
  • 名東化工機(6)
  • センタック(6)
  • アクアシステム(4)
  • タカギ(4)
  • エレポン化工機(3)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ケニス(2)
  • 德信洋行(DUKSHIN)(2)
  • コクゴ(1)
  • タクミナ(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1昭栄
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1 昭栄酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1昭栄
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
電圧(V)単相100質量(kg)2.5消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
ペール缶用ポンプ