絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(2)
使用液
  • 灯油(2)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
吐出量(L/min)
  • 35
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.3(1)
  • 20(11)
  • 22(3)
  • 30(4)
  • 33(1)
  • 40(2)
  • 46(7)
  • 50(2)
  • 56(2)
  • 60(3)
  • 80(8)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 130(1)
揚程(m)
  • 2(2)
  • 10(2)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
灯油(2)
軽油(2)
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用アクアシステム
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用アクアシステム
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ