絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(3)
  • 共立機巧(2)
  • エレポン化工機(1)
  • 昭栄(1)
使用液
  • オイル(2)
  • 灯油(1)
  • 薬品・溶剤(5)
  • 軽油(1)
揚程(m)
  • 10
  • 2(19)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5(9)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 50(2)
  • その他(5)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
吐出量(L/min)
  • 45(3)
  • 60(2)
  • 90(1)
  • 130(1)
45・60・90・130
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(2)
灯油(1)
薬品・溶剤(5)
軽油(1)
エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄エアー駆動式ケミカルポンプ昭栄
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類揚程(m)10吐出量(L/min)90トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5電源コード(m)7ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
エア式SUS製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) アクアシステムエア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)アクアシステム
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
309,800税込340,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)共立機巧
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9799材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)共立機巧
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。揚水量(L/min)揚程0m時:60揚程高揚程型最大揚程(m)10サイズドラム缶サイズモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)130最大揚程(m)10付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)空気消費量(L/min)最大850空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ