絞り込み
ブランド
  • ヨコタ工業
  • アクアシステム(27)
  • ヤマダコーポレーション(12)
  • 共立機巧(7)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • 昭栄(2)
  • エレポン化工機(1)
使用液
  • オイル(1)
  • 清水(1)
  • 薬品・溶剤(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコタ ピストンポンプ ヨコタ工業ヨコタ ピストンポンプヨコタ工業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番809-4115
ピストンポンプ ヨコタ工業ピストンポンプヨコタ工業
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液各種液体(水、各油薬液など)仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークス付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)ストローク(mm)100全長(mm)608質量(kg)3.5(本体のみ)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)170~340(最大)ピストン径(Φmm)50

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ