絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 三宅化学(6)
  • センタック(6)
  • 工進(5)
  • エレポン化工機(3)
  • 共立機巧(3)
  • 昭栄(2)
  • アクアシステム(1)
  • エスコ(1)
  • タクミナ(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 名東化工機(1)
  • ケニス(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • 土井金属化成(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
薬品・溶剤(1)
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
87,400税込96,140
1本
翌々日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
96,900税込106,590
1本
翌々日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ペール缶用ポンプ