絞り込み
ブランド
  • PIUSI
  • アクアシステム(16)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • 三協リール(6)
  • アサダ(4)
  • 岩下(2)
  • 昭栄(1)
  • タクミナ(1)
  • ザーレン(1)
  • EDWARDS(1)
使用液
  • オイル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(2)
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600 PIUSI計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600PIUSI
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzle PIUSI定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzlePIUSI
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27

ガンノズル・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用ガンノズル