絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
ブランド
  • 日立
  • ショウエイ(8)
  • SDG株式会社(5)
  • 工進(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 浄水器カートリッジ 日立

    浄水器カートリッジ

    日立(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
  • 浄水器 日立

    浄水器

    日立(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    濁りをとって、水をきれいに。
    仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
  • 除菌器 日立

    除菌器

    日立
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
    付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
  • 満水警報器 日立

    満水警報器

    日立
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    適合UB-200X、UB-500X用
  • 受水槽 日立

    受水槽

    日立
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
    仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
  • 徐鉄槽 日立

    徐鉄槽

    日立
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    井戸水の鉄分除去に。
    性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
  • 浄水器 ろ材 日立

    浄水器 ろ材

    日立
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
  • カルキ量測定器 日立

    カルキ量測定器

    日立
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    セット内容試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚

ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用クリーニング用品