RS PRO スケール防止剤RS PRO7日以内出荷
スケール防止機構 = 電解,磁気接続 = 22 mm プッシュフィット最大流量 = 64.8L/min接続サイズ = 22mm接続ねじの種類 = プッシュフィットWRAS. Calコンビ 磁気 / 電解スケール防止剤です。 プッシュフィット継手、 22 mm ユニット固定、 22 → 15 mm ステムアダプタ x 2 (インサートを含む) コレットクリップ x 2. 取り付け説明書 永久保証登録カード. CalCombi Mini マグネット式電解スケール防止剤です. この 2 つの用途を備えた装置は、冷水電源に取り付けて、ボイラー、シャワー、シリンダなどの暖房機器から石灰が生成されないようにすることができます。CalCombi Mini は極性を一定に誘導し、現在の建築規制に従って水垢の蓄積を防止します。WRAS認定 接続: 22-15 mm プッシュフィットステムアダプタ