絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • ショウエイ(11)
  • 日立(8)
  • SDG株式会社(5)
  • 工進(4)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • RS PRO(2)
  • アクアシステム(1)
  • 富士電機(1)
  • 蔵王産業(1)
使用液
  • 井戸水(1)
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器川本ポンプ(川本製作所)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
MRK2-25用フィルタセット 川本ポンプ(川本製作所)MRK2-25用フィルタセット川本ポンプ(川本製作所)
119,800税込131,780
1式
3日以内出荷
井戸水用浄水器 MRK2-25のフィルタセットになります。
井戸水用浄水器(アクアファイン) 川本ポンプ(川本製作所)井戸水用浄水器(アクアファイン)川本ポンプ(川本製作所)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に取扱液井戸水仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式最高使用圧力(MPa)0.7フィルター浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可ろ過流量10~40L(最大50L/min)液温(℃)0~40(凍結なきこと)フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき

ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用クリーニング用品