「定格電圧(V)」から絞り込む

SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品
工進¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から5日以内出荷電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
AV502 フィラヨウバルブ (SMALL)
岩下エンジニアリング¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷空気圧でニードル弁が開き、スプリングにより弁が閉じる空気圧作動式バルブです。接液部、駆動部を分けるダイヤフラムとシール性の高いニードル弁の採用により、フィラ入り材料など幅広い液体に使用できます。
エア駆動ポンプAODD-50 ダイヤフラムセット
タカトテクニカ¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-50共通
FRP製ヘアキャッチャ MCF
ショウエイ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
AV202A フッソジュシバルブエアーオペレートシキ
岩下エンジニアリング¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷高いシール性を保つ空気圧作動式低粘度専用のダイヤフラムバルブです。接液部と駆動部がダイヤフラムによりセパレート構造となっており、接液部がフッ素樹脂のため、特に耐薬品性に優れています。