11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセットGFORCE(1件のレビュー)
15,880税込17,468
1台
当日出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI(1件のレビュー)
190,000税込209,000
1台
当日出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCEカメラ付き小型ドローン LeggeroGFORCE(1件のレビュー)
11,200税込12,320
1台
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ Newseed鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロNewseed(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー全長(mm)250、(翼開長):約290ブルーレッド質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)連続使用時間(分)約7通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion 3.7V電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)保証期間6か月充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)30
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
周波数2.4GHz対象14歳以上
DJI Neoインテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Neoインテリジェント フライトバッテリーDJI(1件のレビュー)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)DJI(1件のレビュー)
452,600税込497,860
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Mini 5 Pro)DJI(1件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
6日以内出荷
DJI Flip パラレル充電ハブ DJIDJI Flip パラレル充電ハブDJI(1件のレビュー)
4,600税込5,060
1個
5日以内出荷
ドローン HolytonドローンHolyton(1件のレビュー)
8,181税込8,999
1台
欠品中
【対戦モード 2台セット】赤外線対戦機能を備えており、2台のドローンを同時に使用することで対戦ゲームを楽しむことができます。それに、2つの対戦モードがあります。単発モード:ボタンを1回押すと1回の赤外線が発射され、4回攻撃を受けるとドローンは着陸します。連発モード:ボタンを1回押すと5秒間で連続して10回の赤外線が自動的に発射されます。チャンスを掴んで素早く相手のドローンを倒しましょう!【バッテリー4個 存分に遊べる】総計4つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は7分です。一台のドローンのみに使用する場合、最大28分間遊ぶことができます。また、2本の2in1充電ケーブルも付属しており、4つのバッテリーを同時に充電することができます。充電時間の節約だけでなく、バッテリーの交換も便利です。【360°全保護プロペラガード】360°全保護プロペラガードは、障害物に衝突した場合でも、家具や機体、プロペラを保護することができます。また、使用中にお子様の手を保護するので、保護者はお子様に安心して使用させることができます。【100g未満 ミニサイズ】機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。【100g未満 ミニサイズ】機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。【子供・初心者向け】手投げモード、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、飛行速度切替など、初心者向けの機能が備わっており、初めてのドローン利用でも直感的に簡単に操作できます。ドローン体験を試してみたい子供たちにとって、非常に適したおもちゃドローンです。【多機能実現】ブーメランモード、高速旋回モード、サークルモード、3Dフリップなどのエンターテイニングな特技機能が備わっています。これにより、誕生日パーティーなどで注目を集めるだけでなく、対戦ゲームで敵機の攻撃を回避するのにも活用することができます。
セット内容機体×2、送信機×2、バッテリー×4、2in1充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、ネジ×6、ドライバー×2、日本語取扱説明書×1材質ABS赤、青本体寸法(mm)82×90×27mm本体質量(g)30周波数2.4GHzバッテリー3.7V 300mAh電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし)充電時間(分)約90モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離50~80m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)21分間(バッテリー3個)
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCEデュアルカメラ ドローン GRANFLOWGFORCE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59質量(g)162バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約11~12電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480適合年齢(歳)14歳以上セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)全長(mm)ローター:144
ドローン