特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様(最大展張距離)100m(5号テグス) 材質ステンレス ブレーキ手動ディスクブレーキ方式 質量(kg)7.6 電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h)(巻き戻し)45 設置形態地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。 仕様(最大展張距離)500m(5号テグス) 材質ABS ブレーキサーボ駆動ロック方式 質量(kg)0.9 電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh) 制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御 ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く) 最大風速(m/s)3 調整方式(展張)一定 最高速度(km/h)(巻き戻し)10 設置形態機体搭載
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷