絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100~240(381)
  • 100~242(3,503)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200(191)
  • 200~242(171)
  • 200~254(2)
  • 242(144)
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(48)
  • 10~20未満(95)
  • 20~30未満(93)
  • 30~40未満(81)
  • 40~50未満(52)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 東芝ライテック(15)
  • 三菱電機(9)
  • 日動工業(5)
  • ユーボン(3)
  • テス・ライティング(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • トライト(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(121)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
欠品中
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形1700 東芝ライテックLEDユニットフラット形1700東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
LED照明 モジュール ユーボンLED照明 モジュールユーボン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー各種盤内照明として組立ラインのタスク照明に各種機械装置の照明に
質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
欠品中
IP23 防湿壁直付型、埋込ボックス取付専用壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
LEDユニットフラット形1200 東芝ライテックLEDユニットフラット形1200東芝ライテック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200
全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)8.9(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)145(100V)配光角度(°)160
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
欠品中
全長(mm)40乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合
空気循環式殺菌灯器具 エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具エコ・トラスト・ジャパン
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
欠品中
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
18,880税込20,768
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト