絞り込み
電圧(V)
  • 200
  • 12(2)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100(211)
  • 100~240(381)
  • 100~242(3,503)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200~242(171)
  • 200~254(2)
  • 242(144)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(34)
  • 10~20未満(106)
  • 20~30未満(112)
  • 30~40未満(93)
  • 40~50未満(50)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(138)
  • 三菱電機(41)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日動工業(5)
  • トライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(64)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(93)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
5,698税込6,268
1台
92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機
14,980税込16,478
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)220×1235ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200取付け方法埋込形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
欠品中
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
18,880税込20,768
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付ODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1本
92日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)LED-LINE ベースライト LEDユニット110形ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1本
92日以内出荷
備考非調光タイプ110形定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)82.6平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)162.2光源寿命40000時間光束(Lm)13400光色昼白色明るさHf86W×2灯電源容量(VA)83/86/90定格光束(Lm)13400
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機
16,980税込18,678
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4機能人感センサ付製品形状下面開放タイプ 220幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)8.2色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機
43,980税込48,378
1セット
90日以内出荷
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200清浄度6色温度(K)5000光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
14,980税込16,478
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機
14,980税込16,478
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト