絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(225)
  • ODELIC(オーデリック)(97)
  • 岩崎電気(82)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • エコリカ(3)
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LEDベースライト :「HF32」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当) ENDO(遠藤照明)かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.7LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)6000電球の種類LED調光の可否
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

fhf32 安定器特集
おすすめ人気ランキング
一体型LEDベースライト