LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状乳白カバータイプ質量(kg)4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□350
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】三菱電機92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形三菱電機92日以内出荷
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト三菱電機92日以内出荷
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)木製(ライトオーク調)グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット三菱電機90日以内出荷
MyシリーズパネルタイプLED内蔵・電源ユニット内蔵枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形三菱電機92日以内出荷
発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□495グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形三菱電機92日以内出荷
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ三菱電機90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス600器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバー深枠タイプ消費電力(W)40.4質量(kg)7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3