絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • Panasonic(パナソニック)(1,819)
  • 東芝ライテック(519)
  • 三菱電機(452)
  • ODELIC(オーデリック)(182)
  • 岩崎電気(127)
  • ENDO(遠藤照明)(102)
  • コイズミ(小泉成器)(94)
  • HotaluX(ホタルクス)(85)
  • 東京メタル(21)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TAIKO DENKI(14)
  • エスコ(11)
  • 日動工業(10)
  • DNライティング(10)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日立(7)
  • 東芝(6)
  • コイズミ照明(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(1)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000
LED照明 モジュール ユーボンLED照明 モジュールユーボン
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー各種盤内照明として組立ラインのタスク照明に各種機械装置の照明に
質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト