絞り込み
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- 日本医理器材(22)
- アイホン(17)
- エスティーメディカル(13)
- リヒトラブ(4)
- 竹虎(4)
- テクノスジャパン(4)
- 松永製作所 (車椅子)(4)
- プラム(4)
- 特殊衣料(3)
- パラマウントベッド(3)
- タイジ(2)
- 太洋紙業(2)
- 松吉医科器械(2)
- アルケア(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ハカルプラス(2)
- ブランドをもっと見る

ニプロ 転倒虫クリップ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
臨床検知装置 転倒むし
NIPRO(ニプロ)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
分配コンセントケアコム製4P(Z型
NIPRO(ニプロ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型)種別NTMC-442Z寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-04
分配コンセントケアコム製3P
NIPRO(ニプロ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製3P種別NTMC-332寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-03
分配コンセントケアコム製2P
NIPRO(ニプロ)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02