絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(6)
材質
  • スチール(6)
ねじ径
  • 1/8(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
使用流体
  • (6)
最高使用圧力(MPa)
  • 40
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.5(3)
  • 1.6(7)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.0(1)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(6)
シリーズ565 CEJN(セイン)シリーズ565CEJN(セイン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ365 CEJN(セイン)シリーズ365CEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(10個)
59日以内出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
59日以内出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品