絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
材質
  • スチール(1)
ねじ径
  • 1/8(1)
使用流体
  • (1)
最高使用圧力(MPa)
  • 72
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.5(3)
  • 1.6(7)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.0(1)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
シリーズ165 CEJN(セイン)シリーズ165CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最高使用圧力(MPa)72材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7698種別カップリング質量(g)96使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品