カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング
          • カプラー関連商品
絞り込み

カプラー関連商品 :「OZC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ゴム系ガスケット シリコン 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット シリコン小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
ゴム系ガスケット NBR 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット NBR小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
使用温度範囲(℃)-30~70
フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール小澤物産(OZC)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
使用温度範囲(℃)-20~200
ゴム系ガスケット フッ素ゴム 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット フッ素ゴム小澤物産(OZC)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。
使用温度範囲(℃)-20~200
ゴム系ガスケット EPDM 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット EPDM小澤物産(OZC)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、対候性のある材質です。 黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
使用温度範囲(℃)-30~120
フッ素樹脂系ガスケット PTFE 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケット PTFE小澤物産(OZC)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。使用温度範囲(℃)-20~100
フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール 小澤物産(OZC)フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール小澤物産(OZC)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
使用温度範囲(℃)-20~200寸法t(mm)6.4
ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン 小澤物産(OZC)ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン小澤物産(OZC)
599税込659
1個
3日以内出荷
酸性やアルカリ性の流体に適します。
使用温度範囲(℃)-30~70

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

ozc oz-f特集
おすすめ人気ランキング
カプラー関連商品