絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ニューストロング販売(6)
  • スーパーツール(5)
  • ナベヤ(5)
  • エスコ(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M10
  • M2.5(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(8)
  • M8(26)
  • M12(28)
  • M14(20)
  • M16(26)
  • M18(18)
  • M20(21)
  • M22(14)
  • M24(17)
  • M27(1)
  • M30(8)
  • M36(4)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • W1/2(1)
  • W3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(47件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツールカップリングナット(ロングタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット モノタロウカップリングナットモノタロウ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
変換ジョイント 八幡ねじ変換ジョイント八幡ねじ
599税込659
1個
当日出荷
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
スロットクランプ イマオコーポレーションスロットクランプイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
469税込516
1個
当日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
529税込582
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
T-スロットクランプ エスコT-スロットクランプエスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
材質焼入鋼
M10/呼12 菱形Tスロットナット エスコM10/呼12 菱形Tスロットナットエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M10/呼12 ロングTスロットナット エスコM10/呼12 ロングTスロットナットエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M10/呼12 Tスロットナット エスコM10/呼12 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
T-スロットミニクランプ ニューストロング販売T-スロットミニクランプニューストロング販売
38,980税込42,878
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
クランピングナット