絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(3)
  • イマオコーポレーション(136)
  • エスコ(37)
  • RS PRO(24)
  • ナベヤ(12)
  • スーパーツール(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • TRUSCO(2)
  • ダイナミックツール(1)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(5)
  • M14(5)
  • M16(5)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M30(2)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
カップリングナット ニューストロング販売カップリングナットニューストロング販売
419税込461
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品ニューストロング販売
439税込483
1個
当日出荷
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
T-スロットナット ニューストロング販売T-スロットナットニューストロング販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
T-スロットナット ニューストロング販売T-スロットナットニューストロング販売
939税込1,033
1個
9日以内出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
T-スロットミニクランプ ニューストロング販売T-スロットミニクランプニューストロング販売
27,980税込30,778
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
Tスロットナット ニューストロング販売Tスロットナットニューストロング販売
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45C
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
クランピングナット