絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ナベヤ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 24(1)
外径(Φmm)
  • 32
  • 10(11)
  • 12(19)
  • 13(16)
  • 16(12)
  • 17(28)
  • 19(11)
  • 21(21)
  • 22(15)
  • 24(23)
  • 25(21)
  • 28(25)
  • 30(28)
  • 35(22)
  • 36(18)
  • 40(24)
  • 44(21)
  • 45(17)
  • 50(29)
  • 60(15)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 17(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
919税込1,011
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)TRUSCO
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,998税込6,598
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
19,980税込21,978
1箱(150個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用カギ形座金 ナベヤジグ用カギ形座金ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーションSW ジグ用かぎ型座金イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
クランピングワッシャー