絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 78(4)
厚さ(mm)
  • 18
  • 0.5(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.6(14)
  • 2(16)
  • 2.3(7)
  • 2.5(11)
  • 3(39)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 4(32)
  • 5(37)
  • 6(20)
  • 7(8)
  • 8(17)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 15(7)
  • 17(10)
  • 21(6)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
M42 皿ワッシャー エスコM42 皿ワッシャーエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
ジグ用カギ形座金 ナベヤジグ用カギ形座金ナベヤ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー