絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • イマオコーポレーション(200)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(152)
  • RS PRO(20)
  • エスコ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ラクテム(6)
  • アキュレイト(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • SHT(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドピン ナベヤラウンドピンナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピンナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
クランプピン用インサート工具 ナベヤクランプピン用インサート工具ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランプピンCPA型 ナベヤクランプピンCPA型ナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
グリップ付ロケーティングピン ナベヤグリップ付ロケーティングピンナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質SUM22熱処理焼入HRC表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤQロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤQロックエレメント(クランプピン)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤQロックエレメント(ダイヤピン)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプダイヤピンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
ロケーティングピン B型 ナベヤロケーティングピン B型ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン A型 ナベヤロケーティングピン A型ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤロケーティングピン(先端ボールタイプ)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートピン ナベヤロケートピンナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質SK7熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式)ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワークにセットをします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)ナベヤ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)ナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングピン