絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • イマオコーポレーション(155)
  • ナベヤ(56)
  • エスコ(37)
  • ニューストロング販売(27)
  • スーパーツール(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハヤシ(1)
最大締付力(kN)
  • 0.05(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.9(1)
  • 2.7(1)
  • 3.5(4)
  • 4.9(2)
  • 7(10)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 17.8(1)
  • 20(4)
  • 21.5(4)
  • 26.7(1)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 80(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
53,980税込59,378
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理仕様【システム】V70・L12・L16RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459,800税込505,780
1個
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
279,800税込307,780
1個
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249,800税込274,780
1個
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整シリンダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整シリンダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ82.5 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ82.5Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439,800税込483,780
1個
18日以内出荷
締付力(kN)30材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)30質量(kg)20寸法h1(mm)220~250寸法h2(mm)30寸法b1(mm)155寸法d1(mm)82.5寸法d2(mm)M20寸法d3(mm)62締付トルク(N・m)200寸法l1(mm)115寸法l3(mm)49寸法l2(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル・クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スパイラル・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/焼入れ後亜鉛メッキ(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/V形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/V形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)300寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)47~54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280.84寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、平滑面とセレーション面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、平滑面とセレーション面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側平滑面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側平滑面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーアタッチメント取付用タップ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーアタッチメント取付用タップ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーセレーション付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーセレーション付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーフラット口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーフラット口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
91,980税込101,178
1個
18日以内出荷
材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5380RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219,800税込241,780
1個
18日以内出荷
締付力(kN)20材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5000締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応
サポート・プレート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)サポート・プレートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット