絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • イマオコーポレーション(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
最大締付力(kN)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムセンタークランプレバー B型 ナベヤカムセンタークランプレバー B型ナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー ナベヤカムクランプレバーナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット ナベヤカムセンタークランプセットナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤクィックダウンクランプN型(小型・中型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クイックダウンクランプ(中型) ナベヤクイックダウンクランプ(中型)ナベヤ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
クイックダウンクランプ(小型) ナベヤクイックダウンクランプ(小型)ナベヤ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
最大締付力(kN)4材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
カムクランプレバー A型 ナベヤカムクランプレバー A型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプ ナベヤ取付クランプナベヤ
13,980税込15,378
1組(2個)
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプ