絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • ナベヤ(8)
最大締付力(kN)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(4)
  • 12.4(1)
  • 12.6(1)
  • 13(3)
  • 13.4(1)
  • 13.5(1)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(3)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 31(2)
  • 38(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH イマオコーポレーションワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SHイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40H16質量(g)330タイプフェノール樹脂製L155寸法d(mm)(F8)16H147MM5RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH イマオコーポレーションワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SHイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
BJ132 フッククランプ イマオコーポレーションBJ132 フッククランプイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセットイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ531 フックホルダー(フランジタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
BJ131 フッククランプ イマオコーポレーションBJ131 フッククランプイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ530 フックホルダー イマオコーポレーションBJ530 フックホルダーイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLSW-SH セルフカットフック イマオコーポレーションQLSW-SH セルフカットフックイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
フッククランプ