絞り込み
最大締付力(kN)
  • 6
  • 0.9(2)
  • 2.5(4)
  • 8(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400Rイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
引込みクランプ