特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D50 S2 寸法H(mm)(±0.01)40 D118 寸法d(mm)(G6)12 H213 H130.7 寸法d1(mm)(F7)8 寸法M1(mm)M6×1 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 寸法Dp(mm)25 MM6×1 深さ9 寸法θ°110 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2 B65 LM8×1.25 深さ14 H2 タイプフェノール樹脂製 F160 C28 E36 G26 J10 寸法D(mm)(F7)12 寸法K(mm)(P.C.D):40 許容荷重(N)レバー:600 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6000 クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

イマオコーポレーション引込みクランプ
ストローク(mm)2 材質(本体)SC440 質量(g)420 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法D(Φmm)50 材質(レバー部)S45C 寸法D1(Φmm)18 寸法d(Φmm)12(G6) 寸法M(mm)M6×1-9L 寸法d2(mm)8(F7) 寸法H1(mm)30.7 寸法H2(mm)13 寸法M1(mm)M6×1 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)2.5 材質(握り)ABS樹脂 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 色(握り)ブラック ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションPTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
RoHS
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)