絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(1,058)
  • ナベヤ(453)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
  • エスコ(102)
  • スーパーツール(24)
  • ケーエム精密(22)
  • Elesa(7)
  • TRUSCO(6)
  • マサル(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ジェラルディ(5)
  • 共立精工(5)
  • 共立精機(2)
  • ノーブランド(2)
  • フジツール(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
治工具用クランプ ニューストロング販売治工具用クランプニューストロング販売(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2セット)
当日出荷から翌々日出荷
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ BSGタイプニューストロング販売
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様黒皮用
グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10仕様クランプ用治具
ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプニューストロング販売
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
センタージャッキ ニューストロング販売センタージャッキニューストロング販売
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売マグネット付属ジグライナーニューストロング販売
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
マグネットで側面設置可能です。
用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
トグルパット ニューストロング販売トグルパットニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
ステップキー(段付) ニューストロング販売ステップキー(段付)ニューストロング販売
5,598税込6,158
1個
当日出荷
●広範囲で使用できます。
用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイドストッパー ニューストロング販売サイドストッパーニューストロング販売
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売ヒールリセットストラップクランプニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
大型機用サイドクランプ ニューストロング販売大型機用サイドクランプニューストロング販売
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売グースネッククランプ 使用ボルト M12ニューストロング販売
7,998税込8,798
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
受ネジ M14 ニューストロング販売受ネジ M14ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
広範囲で使用出来ます。
用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
ピローブロック ニューストロング販売ピローブロックニューストロング販売
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売スライドクランプ DGSタイプニューストロング販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用・M8、M12、M16用
スライドクランプ CGSタイプ ニューストロング販売スライドクランプ CGSタイプニューストロング販売
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用(切削面)
スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ ASGタイプニューストロング販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
T-スロットナット(T型生材料) ニューストロング販売T-スロットナット(T型生材料)ニューストロング販売
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400 ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400ニューストロング販売
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5トラスコ品番837-8509材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)130テーブル径(Φmm)400ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイニューストロング販売
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷
テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイ ニューストロング販売バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイニューストロング販売
379,800税込417,780
1台
60日以内出荷
テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8507材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)77テーブル径(Φmm)300ギア比90:1
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210ニューストロング販売
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150ニューストロング販売
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90ニューストロング販売
3,998税込4,398
1セット
9日以内出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90ニューストロング販売
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68ニューストロング販売
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49ニューストロング販売
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ 使用ボルト M20 ニューストロング販売グースネッククランプ 使用ボルト M20ニューストロング販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M20仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65口高(mm)30
グースネッククランプ ニューストロング販売グースネッククランプニューストロング販売
11,980税込13,178
1個
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16ニューストロング販売
4,688税込5,157
1個
翌々日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
スピーディロック 使用ボルト M12 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M12ニューストロング販売
3,500税込3,850
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
スピーディロック 使用ボルト M10 ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10ニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
グリップ パット(丸タイプ) ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)ニューストロング販売
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染仕様クランプ用治具
クランプサポート ニューストロング販売クランプサポートニューストロング販売
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック ニューストロング販売頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャックニューストロング販売
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)
頑チャック坊主 ニューストロング販売頑チャック坊主ニューストロング販売
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18
ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75 ニューストロング販売ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75ニューストロング販売
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番837-9514
クランピングキット ネジ M8 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M8ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
クランピング位置決め部品