絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(1,054)
  • ナベヤ(453)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
  • ニューストロング販売(52)
  • スーパーツール(24)
  • ケーエム精密(22)
  • Elesa(7)
  • TRUSCO(6)
  • マサル(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ジェラルディ(5)
  • 共立精工(5)
  • 共立精機(2)
  • ノーブランド(2)
  • フジツール(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
200-320mm スクリュージャッキ エスコ200-320mm スクリュージャッキエスコ
41,100税込45,210
1個
欠品中
ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
ストッパー(回転式) エスコストッパー(回転式)エスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
ストッパー エスコストッパーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
材質焼入鋼質量(g)23寸法F(mm)22
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,920税込9,812
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
ステップブロック (連結バネ付き) エスコステップブロック (連結バネ付き)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
連結バネ入り。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
ステップブロック エスコステップブロックエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
スクリュージャッキ エスコスクリュージャッキエスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5アズワン品番65-9254-53
アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズエスコ
46,200税込50,820
1束(5本)
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本アズワン品番65-9254-52
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5アズワン品番65-9254-54
アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ エスコアングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズエスコ
24,600税込27,060
1束(5本)
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本アズワン品番65-9254-51
Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ エスコΦ25mm スクリュージャッキ用固定キャップエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質焼入鋼寸法L(mm)20寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)22
Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコΦ25mm スクリュージャッキ用パッドエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が
材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)25寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)25
Φ14mm スクリュージャッキ用パッド エスコΦ14mm スクリュージャッキ用パッドエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)15寸法H(mm)12寸法D(mm)63寸法D1(mm)14
42- 52mm スクリュージャッキ エスコ42- 52mm スクリュージャッキエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)100
80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)110最低高さ(mm)80耐荷重(kN)100
60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,700税込19,470
1個
欠品中
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
56- 70mm スクリュージャッキ エスコ56- 70mm スクリュージャッキエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質焼入鋼対辺(mm)本体:60、受面:41最高高さ(mm)70最低高さ(mm)56耐荷重(kN)30
65- 85mm スクリュージャッキ エスコ65- 85mm スクリュージャッキエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30
75-115mm スクリュージャッキ エスコ75-115mm スクリュージャッキエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36最高高さ(mm)115最低高さ(mm)75耐荷重(kN)30
M30/315mm クランククランプ エスコM30/315mm クランククランプエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)45寸法A(mm)50寸法D(mm)40寸法B(mm)80寸法C(mm)315
M24/250mm クランククランプ エスコM24/250mm クランククランプエスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)32寸法A(mm)35寸法D(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)250
M20-22/200mm クランククランプ エスコM20-22/200mm クランククランプエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
M16-18/160mm クランククランプ エスコM16-18/160mm クランククランプエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M10/100mm クランククランプ エスコM10/100mm クランククランプエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)14寸法A(mm)15寸法D(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)100
M 6/ 60mm クランククランプ エスコM 6/ 60mm クランククランプエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)9寸法A(mm)10寸法D(mm)8寸法B(mm)20寸法C(mm)60
66x144mm アジャスタブルクランプ エスコ66x144mm アジャスタブルクランプエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42
56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ56x130mm アジャスタブルクランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ56x130mm アジャスタブルクランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ38x 88mm アジャスタブルクランプエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ38x 88mm アジャスタブルクランプエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×12×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ60x175mm アジャスタブルクランプエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~75寸法B(mm)140寸法C(mm)55
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
クランピング位置決め部品