位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・クランプ/標準スプリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、ロングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ、ショートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/突き当てRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染質量(g)6寸法l(mm)12.7寸法h1(mm)6.35寸法h2(mm)約 6二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪、丸形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/焼入れ/黒染寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5質量(g)18寸法h1(mm)9.53寸法h2(mm)約 5.9二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ無しフエッジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド・クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ寸法e(mm)12寸法h4(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/固定口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/可動口金Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)15.3締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)80
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
最高温度(℃)100材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3