FA現場のお役立ち情報
1,878件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット ナベヤインサートノズルSM型セットナベヤ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ ナベヤアジャスタブル引掛スパナナベヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Bイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ワンウェイクランパー QCOW・QCOWS QCOW0616-10SUSイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6
サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
長穴スライドロック イマオコーポレーション長穴スライドロックイマオコーポレーション
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
角鋼スライドロック イマオコーポレーション角鋼スライドロックイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
スパイラル カム クランプ イマオコーポレーションスパイラル カム クランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から66日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーションQSC クイックシャフトクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ハネクランプ フジツールハネクランプフジツール(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1組
当日出荷から翌々日出荷
無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUSイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUSイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10L21H22質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL119H35.5D112D212H117.5寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20Sイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-Fイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUSイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
739税込813
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
角鋼スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ金属ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0373材質(クサビ)ステンレス鋼
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
鋼板製Cクランプ ナベヤ鋼板製Cクランプナベヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ ナベヤグーズネッククランプナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理化成処理熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
フラットベースプレート ナベヤフラットベースプレートナベヤ
17,900税込19,690
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2MIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型 ナベヤインサートノズルTJ型ナベヤ
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
基準座(丸型) ナベヤ基準座(丸型)ナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品