位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。
FA現場のお役立ち情報
785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO

    傾斜型下敷き クサビ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステップブロック ナベヤ

    ステップブロック

    ナベヤ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
    材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップブロック 階段型 モノタロウ

    ステップブロック 階段型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(2個)
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり販売区分業務用
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー用カムケース

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
  • イージークランプ マテックス

    イージークランプ

    マテックス(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
    用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー イマオコーポレーション

    サムターンクランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤ

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ナベヤ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーション

    ケース(ボタンロッククランパー用)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
    材質S45C
  • コンパクト内径クランプ イマオコーポレーション

    コンパクト内径クランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
  • SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBP スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • ワンウェイクランパー イマオコーポレーション

    ワンウェイクランパー

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
    用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
  • FGクランプ用受けネジ ナベヤ

    FGクランプ用受けネジ

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタ芯出プレート TRUSCO

    スケイタ芯出プレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
    用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
  • インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ

    インサートノズルSB型用チューブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • ボタンロッククランパー イマオコーポレーション

    ボタンロッククランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ピンホールドクランパー イマオコーポレーション

    ピンホールドクランパー

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
    用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • 角鋼スライドロック イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック(ストレート型) ナベヤ

    ガイドブロック(ストレート型)

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
    材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーション

    MB-VMVG ラバーコード

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • ハネクランプ フジツール

    ハネクランプ

    フジツール(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1組
    当日出荷
    無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
    用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装
クランピング位置決め部品